モノタロウ

ブレーキパッド NAO材

ブレーキパッド NAO材 - モノタロウブレーキパッド NAO材 - モノタロウブレーキパッド NAO材 - モノタロウブレーキパッド NAO材 - モノタロウブレーキパッド NAO材 - モノタロウブレーキパッド NAO材 - モノタロウブレーキパッド NAO材 - モノタロウブレーキパッド NAO材 - モノタロウ
(1119件のレビュー)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。

用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書:(2.0MB)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※摩耗したブレーキパッドの交換時はローターも同時に交換してください。摩耗したローターを使用し続けた場合、ローターのクラックやエッジなどが影響し、パッドの剥がれや脱落が起きる可能性があり、非常に危険です。

※水分・塩分などが付着した状態で長期間放置すると、錆が発生し、パッドの接着に影響が出る可能性があります。融雪剤などが付着した後は良く洗い流し、濡れたままの状態で長期間放置しないでください。
※酸性の洗浄剤を使用した場合、摩擦材と金属プレートの間に洗浄剤が浸透しさびやすくなることがありますので使用後はすぐに水で洗い流した後、乾燥させるか、使用をお控えください。
※商品と同梱の警告文をよく読んで使用して下さい。同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※順次モノタロウロゴ無しの商品へ変更になります。
※法定点検を必ず行って下さい。本ブレーキパッドの交換時期を守って頂けない場合、ディスクに傷が付きブレーキが効かなくなる恐れがあり大変危険です。交換の目安は摩耗材の残り厚みが4~5mmです。
※走行直後のブレーキは熱くなっている為、走行直後のブレーキパッドの交換は火傷の危険性があります。ブレーキが十分冷えていることを確認してから作業を行って下さい。
又、摩耗による粉塵の吸い込み防止のためにマスクを、交換作業による怪我の防止のために手袋を着用して下さい。
※ブレーキパッドを落下あるいは衝撃を与えたりするとブレーキパッドがダメージを受け、所定のブレーキ性能が発揮できない場合があります。
※以下に示す様な状態で走行を行うとブレーキを傷めたりブレーキの異常な温度上昇を伴い製品本来の性能が発揮できずブレーキが効かなくなることがありますので絶対にお止め下さい。
1.高速走行からの無意味な急ブレーキの繰り返し2.法定速度を超える無謀な走行3.最大積載重量を超えた状態での走行4.長い下り坂でエンジンブレーキを使用せずフットブレーキのみを使用しての走行5.サイドブレーキが十分に戻されていない状態での走行
※水溜まりでの走行や洗車などにより摩耗材が濡れた状態の場合、ブレーキが効かなくなることがありますのでブレーキの効き具合を確認してから走行して下さい。
※交換したばかりのブレーキパッドはディスクと馴染んでいない為、安定した制動力が得られない場合があります。効き具合を確認してから走行して下さい。
※防錆加工処理をされたローターを使用すると、まれに防錆剤がライニング制動面に付着し、削れる恐れがあります。
※同じ類別・型式番号でも、車台番号の違いによりまれに適合が異なる場合がございます。その際は返品対応でご容赦ください。
※色々な車種に適合対応する為、摩擦材の厚みは純正品や他社品とは必ずしも一致しません。
※ロットにより摩擦材の色味が若干変わる場合がありますが性能に問題はございません。
※製品改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な適合純正品番
メーカー
主な使用車種
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01079444OMBP-000011箱(4枚)04465B2030、04465B2030、04465B2100、04465B2100、04465B2150、04465B2150、04465B2180、04465B2180、0449197203000、0449197203000、0449197206000、0449197206000、0449197209000、0449197209000、0449197218000、0449197218000、410606A00A、410606A00A、410606A0A1、410606A0A1、4605A272、4605A272、4605B005、4605B005、9H0M005、9H0M005、AY040KE119、AY040KE119、MN113093、MN113093、MR475902、MR475902、MR527128、MR527128、MZ690139、MZ690139、MZ690180、MZ690180、04465-B2030、04465-B2030、04465-B2100、04465-B2100、04465-B2150、04465-B2150、04465-B2180、04465-B2180、04491-97203-000、04491-97203-000、04491-97206-000、04491-97206-000、04491-97209-000、04491-97209-000、04491-97218-000、04491-97218-000、41060-6A00A、41060-6A00A、41060-6A0A1、41060-6A0A1、AY040-KE119、AY040-KE119ミツビシミニカ・トッポ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079453OMBP-000021箱(4枚)1A023323Z、1A023323Z、1A023323ZA、1A023323ZA、1A023323ZB、1A023323ZB、1A023323ZC、1A023323ZC、1A053323Z、1A053323Z、1A053323ZA、1A053323ZA、1A053323ZC、1A133323Z、1A133323Z、1A203323Z、1A203323Z、1V6P3328Z、1V6P3328Z、1V6P3328ZA、1V6P3328ZA、26296KG000、26296KG000、410604A0A1、410604A0A2、410604A0A2、410604A0A3、410604A0A3、410604A0A6、410604A0A6、4605A340、4605A340、4605A527、4605A527、4605A953、4605A953、4605B215、4605B215、5581058J00、5581058J00、5581074G00、5581074G00、5581074G01、5581074G01、5581074G03、5581074G03、5581076G00、5581076G00、5581076G01、5581076G01、5581076G02、5581076G02、5581076G03、5581076G03、AY040KE121、AY040KE121、1A02-3323-Z、1A02-3323-Z、1A02-3323-ZA、1A02-3323-ZA、1A02-3323-ZB、1A02-3323-ZB、1A02-3323-ZC、1A02-3323-ZC、1A05-3323-Z、1A05-3323-Z、1A05-3323-ZA、1A05-3323-ZA、1A05-3323-ZC、1A13-3323-Z、1A13-3323-Z、1A20-3323-Z、1A20-3323-Z、1V6P-3328-Z、1V6P-3328-Z、1V6P-3328-ZA、1V6P-3328-ZA、26290TA000、26290TA000、41060-4A0A1、41060-4A0A2、41060-4A0A2、41060-4A0A3、41060-4A0A3、41060-4A0A6、41060-4A0A6、55810-58J00、55810-58J00、55810-74G00、55810-74G00、55810-74G01、55810-74G01、55810-74G03、55810-74G03、55810-76G00、55810-76G00、55810-76G01、55810-76G01、55810-76G02、55810-76G02、55810-76G03、55810-76G03、AY040-KE121、AY040-KE121スズキKei・MRワゴン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079462OMBP-000031箱(4枚)06450S2KJ00、06450S3AJ00、06450SFA000、45022S2K000、45022S2K000、45022S3A000、45022S3A000、45022S3AJ00、45022S3AJ00、45022SFA000、45022SFA000、45022ST5000、45022ST5000、45022ST5010、45022ST5010、45022ST5020、45022ST5020、45022ST5415、45022ST5415、45022TY0000、45022TY0000、AY040KE016、AY040KE016、AY040KE130、AY040KE130、AY040KE209、AY040KE209、H4502S3A003、H4502S3A003、H4502ST5003、H4502ST5003、H4502ST5004、H4502ST5004、H4502ST5014、H4502ST5014、06450-S2K-J00、06450-S3A-J00、06450-SFA-000、45022-S2K-000、45022-S2K-000、45022-S3A-000、45022-S3A-000、45022-S3A-J00、45022-S3A-J00、45022-SFA-000、45022-SFA-000、45022-ST5-000、45022-ST5-000、45022-ST5-010、45022-ST5-010、45022-ST5-020、45022-ST5-020、45022-ST5-415、45022-ST5-415、45022-TY0-000、45022-TY0-000、AY040-KE016、AY040-KE016、AY040-KE130、AY040-KE130、AY040-KE209、AY040-KE209、H4502-S3A-003、H4502-S3A-003、H4502-ST5-003、H4502-ST5-003、H4502-ST5-004、H4502-ST5-004、H4502-ST5-014、H4502-ST5-014ホンダアクティ・ザッツ
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079478OMBP-000041箱(4枚)1A153323Z、1A153323Z、1A163323Z、1A163323Z、1A173323Z、1A173323Z、1A183323Z、1A183323Z、1V723328ZA、1V723328ZA、410604A00A、410604A00A、410604A00C、410604A00C、410604A00G、410604A00G、410604A0A5、410604A0A5、5581068H00、5581068H00、5581072J00、5581072J00、5581072J10、5581072J10、5581076G92、5581076G92、5581082K00、5581082K00、AY040KE147、AY040KE147、MQ506046、MQ506046、1A15-3323-Z、1A15-3323-Z、1A16-3323-Z、1A16-3323-Z、1A17-3323-Z、1A17-3323-Z、1A18-3323-Z、1A18-3323-Z、1V72-3328-ZA、1V72-3328-ZA、41060-4A00A、41060-4A00A、41060-4A00C、41060-4A00C、41060-4A00G、41060-4A00G、41060-4A0A5、41060-4A0A5、55810-68H00、55810-68H00、55810-72J00、55810-72J00、55810-72J10、55810-72J10、55810-76G92、55810-76G92、55810-82K00、55810-82K00、AY040-KE147、AY040-KE147スズキKei・ラパン・モコ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079487OMBP-000051箱(4枚)04465B5020、04465B5020、04465B5021、04465B5021、04465B5030、04465B5030、04465B5050、04465B5050、04465B5051、04465B5052、04465B5052、04465B5060、04465B5060、04465B5070、04465B5070、04465B5080、04465B5080、0449197202000、0449197202000、0449197501000、0449197501000、0449197506000、0449197506000、04491B2120、04491B2120、04491B5010000、04491B5010000、04465-B5020、04465-B5020、04465-B5021、04465-B5021、04465-B5030、04465-B5030、04465-B5050、04465-B5050、04465-B5051、04465-B5052、04465-B5052、04465-B5060、04465-B5060、04465-B5070、04465-B5070、04465-B5080、04465-B5080、04491-97202-000、04491-97202-000、04491-97501-000、04491-97501-000、04491-97506-000、04491-97506-000、04491-B2120、04491-B2120、04491-B5010-000、04491-B5010-000ダイハツハイゼット・アトレー
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079496OMBP-000061箱(4枚)044650W050、044650W080、0446512580、0446512581、0446512590、0446512591、0446512592、0446513020、0446513040、0446513041、0446513050、0446517100、0446517101、0446517140、0446520480、0446532210、0446532230、0446547030、0446547050、0446552010、0446552021、0446552022、0446552100、0446552110、0446552120、0446552170、0446552290、04465-0W050、04465-0W080、04465-12580、04465-12581、04465-12590、04465-12591、04465-12592、04465-13020、04465-13040、04465-13041、04465-13050、04465-17100、04465-17101、04465-17140、04465-20480、04465-32210、04465-32230、04465-47030、04465-47050、04465-52010、04465-52021、04465-52022、04465-52100、04465-52110、04465-52120、04465-52170、04465-52290トヨタbB・ヴィッツ
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079505OMBP-000071箱(4枚)410606A00B、410606A00B、410606A00D、410606A00D、410606A0A0、410606A0A0、4605A592、4605A592、4605A984、4605A984、9H0M006、9H0M006、AY040KE136、AY040KE136、MR493173、MR493173、MZ690141、MZ690141、MZ690181、MZ690181、41060-6A00B、41060-6A00B、41060-6A00D、41060-6A00D、41060-6A0A0、41060-6A0A0、AY040-KE136、AY040-KE136ミツビシミニカ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079514OMBP-000081箱(4枚)1A043323Z、1A043323Z、1A043323ZA、1A043323ZA、1A043323ZB、1A043323ZB、1A043323ZC、1A043323ZC、1V713328ZA、1V713328ZA、5581078A00、5581078A00、5581078A01、5581078A01、5581078A02、5581078A02、5581078A03、5581078A03、1A04-3323-Z、1A04-3323-Z、1A04-3323-ZA、1A04-3323-ZA、1A04-3323-ZB、1A04-3323-ZB、1A04-3323-ZC、1A04-3323-ZC、1V71-3328-ZA、1V71-3328-ZA、55810-78A00、55810-78A00、55810-78A01、55810-78A01、55810-78A02、55810-78A02、55810-78A03、55810-78A03スズキキャリイ・エヴリィ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079523OMBP-000091箱(4枚)1N263328Z、1N263328Z、1N283328Z、1N283328Z、41060EE30J、41060EE30J、41060RN22A、41060RN22A、AY040NS110、AY040NS110、AY040NS120、AY040NS120、AY040NS133、AY040NS133、AY040NS142、AY040NS142、D10601JY00、D10601JY00、MQ700006、MQ700006、MQ703583、MQ703583、1N26-3328-Z、1N26-3328-Z、1N28-3328-Z、1N28-3328-Z、41060-EE30J、41060-EE30J、41060-RN22A、41060-RN22A、AY040-NS110、AY040-NS110、AY040-NS120、AY040-NS120、AY040-NS133、AY040-NS133、AY040-NS142、AY040-NS142、D1060-1JY00、D1060-1JY00ニッサンキューブ
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079532OMBP-000101箱(4枚)06450S0AJ00、06450S0KJ11、06450S2HJ00、06450S7S000、06450S87A00、45022S10A01、45022S10A02、45022S10G01、45022S10G02、45022S30A00、45022S30A01、45022S30A02、45022S30A03、45022S47000、45022S47010、45022S70000、45022S70010、45022S70020、45022S87A01、45022SL0010、45022SL0G00、45022SL0J00、45022SL0J01、45022SL0J02、45022SL0N00、45022SL0N10、45022SM5525、45022SM5A00、45022SP0010、45022SP0526、45022SP0A00、45022SS0A00、45022SS0G00、45022SS0G03、45022ST7R01、45022ST7R02、45022SX0J01、45022SX0J02、45022SX0J03、5860118490、5860143140、5860148360、H4502S30901、H4502S70003、06450-S0A-J00、06450-S0K-J11、06450-S2H-J00、06450-S7S-000、06450-S87-A00、45022-S10-A01、45022-S10-A02、45022-S10-G01、45022-S10-G02、45022-S30-A00、45022-S30-A01、45022-S30-A02、45022-S30-A03、45022-S47-000、45022-S47-010、45022-S70-000、45022-S70-010、45022-S70-020、45022-S87-A01、45022-SL0-010、45022-SL0-G00、45022-SL0-J00、45022-SL0-J01、45022-SL0-J02、45022-SL0-N00、45022-SL0-N10、45022-SM5-525、45022-SM5-A00、45022-SP0-010、45022-SP0-526、45022-SP0-A00、45022-SS0-A00、45022-SS0-G00、45022-SS0-G03、45022-ST7-R01、45022-ST7-R02、45022-SX0-J01、45022-SX0-J02、45022-SX0-J03、58601-18490、58601-43140、58601-48360、H4502-S30-901、H4502-S70-003ホンダアコード・S-MX
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079548OMBP-000111箱(4枚)04465B1010、04465B1010、04465B1050、04465B1050、04465B2020、04465B2020、04465B2051、04465B2051、04465B2090、04465B2090、0449197210000、0449197210000、04491B1010、04491B1020、04491B1020、04491B1021、04491B1021、04491B1050、04491B1050、04491B1051、04491B1051、04491B1052、04491B1052、04491B1056、04491B1056、04491B1058、04491B1058、04491B1059、04491B1059、04491B1061、04491B1061、04491B2150、04491B2150、04491B2151、04491B2151、04465-B1010、04465-B1010、04465-B1050、04465-B1050、04465-B2020、04465-B2020、04465-B2051、04465-B2051、04465-B2090、04465-B2090、04491-97210-000、04491-97210-000、04491-B1010、04491-B1020、04491-B1020、04491-B1021、04491-B1021、04491-B1050、04491-B1050、04491-B1051、04491-B1051、04491-B1052、04491-B1052、04491-B1056、04491-B1056、04491-B1058、04491-B1058、04491-B1059、04491-B1059、04491-B1061、04491-B1061、04491-B2150、04491-B2150、04491-B2151、04491-B2151ダイハツタント・タントカスタム・ムーウ・ブーン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079557OMBP-000121箱(4枚)410608H386、41060CK025、41060CN000、41060CN085、41060CN086、AY040NS112、AY040NS116、AY040NS144、AY040NS153、D1060CN91B、41060-8H386、41060-CK025、41060-CN000、41060-CN085、41060-CN086、AY040-NS112、AY040-NS116、AY040-NS144、AY040-NS153、D1060-CN91Bニッサンエルグランド・プレサージュ
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079566OMBP-000131箱(4枚)06430S0KJ01、06430S2XJ00、06430S3NJ00、06430S7S000、06430SCVA00、06430SED000、06430SEDE50、43022S3N000、43022S7S000、43022S7S010、43022S9AA00、43022S9AA01、43022SCVA00、43022SED000、43022SEDE50、43022SJF000、43022SP0000、43022SP0010、43022SP0020、43022SP0030、43022SP0305、43022SX0A51、43022SX0A52、43022SZ3A01、H4302S3N003、H4302S7S003、H4302SZ3003、06430-S0K-J01、06430-S2X-J00、06430-S3N-J00、06430-S7S-000、06430-SCV-A00、06430-SED-000、06430-SED-E50、43022-S3N-000、43022-S7S-000、43022-S7S-010、43022-S9A-A00、43022-S9A-A01、43022-SCV-A00、43022-SED-000、43022-SED-E50、43022-SJF-000、43022-SP0-000、43022-SP0-010、43022-SP0-020、43022-SP0-030、43022-SP0-305、43022-SX0-A51、43022-SX0-A52、43022-SZ3-A01、H4302-S3N-003、H4302-S7S-003、H4302-SZ3-003ホンダストリーム
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079575OMBP-000141箱(4枚)06450S3YA10、06450SAA000、45022S04910、45022S04911、45022S04912、45022S50000、45022S50J50、45022SAA000、45022SAA010、45022SAAX00、45022SR3516、45022SR3910、45022SR3920、45022SX8T01、H4502S50003、H4502SAA003、06450-S3Y-A10、06450-SAA-000、45022-S04-910、45022-S04-911、45022-S04-912、45022-S50-000、45022-S50-J50、45022-SAA-000、45022-SAA-010、45022-SAA-X00、45022-SR3-516、45022-SR3-910、45022-SR3-920、45022-SX8-T01、H4502-S50-003、H4502-SAA-003ホンダフィット
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079584OMBP-000151箱(4枚)0446528400、0446528430、0446528460、04465-28400、04465-28430、04465-28460トヨタエスティマ
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079593OMBP-000161箱(4枚)0446502070、0446502080、0446544050、0446544060、0446544090、0446544100、04465-02070、04465-02080、04465-44050、04465-44060、04465-44090、04465-44100トヨタヴォクシー・ノア
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079602OMBP-000171箱(4枚)26296KE000、26296KE010、26296KE020、26290TA000、26290TA000、26290TA000スバルプレオ
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079618OMBP-000181箱(4枚)0449197201、0449197201000、0449197205、0449197205000、0449197401、0449197401000、04491B2090、04491B4010、04491-97201、04491-97201-000、04491-97205、04491-97205-000、04491-97401、04491-97401-000、04491-B2090、04491-B4010ダイハツミラ
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079627OMBP-000191箱(4枚)45022SD5040、45022SF4000、45022SF4010、45022SF4020、45022SF4060、45022SJ6000、45022SJ6010、45022SJ6020、45022SJ6030、45022SJ6050、45022SJ6325、45022SJ6J00、45022SJ6J01、45022SZH000、45022SZHX00、H4502SJ6003、45022-SD5-040、45022-SF4-000、45022-SF4-010、45022-SF4-020、45022-SF4-060、45022-SJ6-000、45022-SJ6-010、45022-SJ6-020、45022-SJ6-030、45022-SJ6-050、45022-SJ6-325、45022-SJ6-J00、45022-SJ6-J01、45022-SZH-000、45022-SZH-X00、H4502-SJ6-003ホンダアクティ
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079636OMBP-000201箱(4枚)5511080000、5511080000、5520070810、5520070810、5520070812、5520070812、5520080810、5520080810、1A013323Z、1A013323Z、1A073323Z、1A073323Z、1A123323Z、1A123323Z、1A123323ZA、1A123323ZA、1V643328Z、1V643328Z、5511070A00、5511070A00、5520070813、5520070813、5520070AA0、5520070AA0、5520081A10、5520081A10、5520081A31、5520081A31、55110-80000、55110-80000、55200-70810、55200-70810、55200-70812、55200-70812、55200-80810、55200-80810、1A01-3323-Z、1A01-3323-Z、1A07-3323-Z、1A07-3323-Z、1A12-3323-Z、1A12-3323-Z、1A12-3323-ZA、1A12-3323-ZA、1V64-3328-Z、1V64-3328-Z、55110-70A00、55110-70A00、55200-70813、55200-70813、55200-70AA0、55200-70AA0、55200-81A10、55200-81A10、55200-81A31、55200-81A31スズキジムニー
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079645OMBP-000211箱(4枚)0446521020、0446528510、0446533270、0446533280、0446565020、0446565021、04465-21020、04465-28510、04465-33270、04465-33280、04465-65020、04465-65021トヨタアルファード・エスティマ
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079654OMBP-000221箱(4枚)06430SFEJ00、06430SFEN00、43022SFE000、43022SFEN00、43022SMA000、43022SYP000、43022SYPN00、H4302SFEN00、06430-SFE-J00、06430-SFE-N00、43022-SFE-000、43022-SFE-N00、43022-SMA-000、43022-SYP-000、43022-SYP-N00、H4302-SFE-N00ホンダオデッセイ・ステップワゴン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079663OMBP-000231箱(4枚)04465B1020、04465B1020、04465B1100、04465B1100、04465B1170、04465B1170、04465B1380、04465B1380、0449197207000、0449197207000、0449197216000、0449197216000、0449197402、0449197402、0449197402000、0449197402000、04491B1060、04491B1060、04491B1070、04491B1070、04491B1071、04491B1071、04491B1080、04491B1080、04491B1081、04491B1081、04491B1090、04491B1090、04491B1100、04491B1100、04491B1150、04491B1150、04491B1180、04491B1180、04491B2140、04491B2140、1A273323Z、1A273323Z、5581060J10、5581060J10、5581063R50、5581063R50、5581063R50000、5581063R50000、5581076A00、5581076A00、5581076A01、5581076A01、5581076A11、5581076A11、5581080G00、5581080G00、5581080G01、5581080G01、5581080G02、5581080G02、5581080G12、5581080G12、5581080G13、5581080G13、5581081P00、5581081P00、5581081P01、5581081P01、MQ510949、MQ510949、MQ512229、MQ512229、04465-B1020、04465-B1020、04465-B1100、04465-B1100、04465-B1170、04465-B1170、04465-B1380、04465-B1380、04491-97207-000、04491-97207-000、04491-97216-000、04491-97216-000、04491-97402、04491-97402、04491-97402-000、04491-97402-000、04491-B1060、04491-B1060、04491-B1070、04491-B1070、04491-B1071、04491-B1071、04491-B1080、04491-B1080、04491-B1081、04491-B1081、04491-B1090、04491-B1090、04491-B1100、04491-B1100、04491-B1150、04491-B1150、04491-B1180、04491-B1180、04491-B2140、04491-B2140、1A27-3323-Z、1A27-3323-Z、55810-60J10、55810-60J10、55810-63R50、55810-63R50、55810-63R50-000、55810-63R50-000、55810-76A00、55810-76A00、55810-76A01、55810-76A01、55810-76A11、55810-76A11、55810-80G00、55810-80G00、55810-80G01、55810-80G01、55810-80G02、55810-80G02、55810-80G12、55810-80G12、55810-80G13、55810-80G13、55810-81P00、55810-81P00、55810-81P01、55810-81P01スズキスイフト・エブリィプラス
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079672OMBP-000241箱(4枚)440608H385、440608H385、44060CB10J、44060CB10J、44060EG00J、44060EG00J、44060EG00K、44060EG00K、44060RN14D、44060RN14D、5581050Z01、5581050Z01、5581050Z02、5581050Z02、5581050Z03、5581050Z03、5581050Z10、5581050Z10、5581050Z20、5581050Z20、AY060NS026、AY060NS026、AY060NS030、AY060NS030、AY060NS038、AY060NS038、AY060NS039、AY060NS039、AY060NS041、AY060NS041、AY060NS043、AY060NS043、AY060NS045、AY060NS045、AY060NS047、AY060NS047、AY060NS050、AY060NS050、AY060NS051、AY060NS051、AY060NS052、AY060NS052、AY060NS906、AY060NS906、D40608H385、D40608H385、D4060EG50C、D4060EG50C、D4060EM11A、D4060EM11A、D4060JA00A、D4060JA00A、D4060JA00J、D4060JA00J、44060-8H3-85、44060-8H3-85、44060-CB1-0J、44060-CB1-0J、44060-EG0-0J、44060-EG0-0J、44060-EG0-0K、44060-EG0-0K、44060-RN1-4D、44060-RN1-4D、55810-50Z01、55810-50Z01、55810-50Z02、55810-50Z02、55810-50Z03、55810-50Z03、55810-50Z10、55810-50Z10、55810-50Z20、55810-50Z20、AY060-NS026、AY060-NS026、AY060-NS030、AY060-NS030、AY060-NS038、AY060-NS038、AY060-NS039、AY060-NS039、AY060-NS041、AY060-NS041、AY060-NS043、AY060-NS043、AY060-NS045、AY060-NS045、AY060-NS047、AY060-NS047、AY060-NS050、AY060-NS050、AY060-NS051、AY060-NS051、AY060-NS052、AY060-NS052、AY060-NS906、AY060-NS906、D4060-8H385、D4060-8H385、D4060-EG50C、D4060-EG50C、D4060-EM11A、D4060-EM11A、D4060-JA00A、D4060-JA00A、D4060-JA00J、D4060-JA00Jニッサンエルグランド・スカイライン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079688OMBP-000251箱(4枚)06450SJK010、410600W785、410600W786、410601W388、410603H085、410603H086、410605V285、410605V286、410605W585、410606P085、41060AR785、41060RN31D、41060VE885、45022S3VA10、45022S3VA11、45022SJK020、45022SJK030、45022SJK040、5861228830、5861228840、5861229190、5861546860、AY040NS043、AY040NS045、AY040NS051、AY040NS059、AY040NS068、AY040NS074、AY040NS085、AY040NS086、AY040NS087、AY040NS093、AY040NS095、AY040NS104、AY040NS847、H4502SJK000、06450-SJK-010、41060-0W785、41060-0W786、41060-1W388、41060-3H085、41060-3H086、41060-5V285、41060-5V286、41060-5W585、41060-6P085、41060-AR785、41060-RN31D、41060-VE885、45022-S3V-A10、45022-S3V-A11、45022-SJK-020、45022-SJK-030、45022-SJK-040、58612-28830、58612-28840、58612-29190、58615-46860、AY040-NS043、AY040-NS045、AY040-NS051、AY040-NS059、AY040-NS068、AY040-NS074、AY040-NS085、AY040-NS086、AY040-NS087、AY040-NS093、AY040-NS095、AY040-NS104、AY040-NS847、H4502-SJK-000ニッサンキャラバン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079697OMBP-000261箱(4枚)0446552032、0446552040、0446552041、0446552052、0446552070、0446552090、0446552140、0446552280、0446559010、04465-52032、04465-52040、04465-52041、04465-52052、04465-52070、04465-52090、04465-52140、04465-52280、04465-59010トヨタヴィッツ
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079706OMBP-000271箱(4枚)0446526160、0446526300、0446526301、0446526310、0446526320、0446526370、0446526390、0449126260、0449126261、0449126262、0449126320、0449126340、04465-26160、04465-26300、04465-26301、04465-26310、04465-26320、04465-26370、04465-26390、04491-26260、04491-26261、04491-26262、04491-26320、04491-26340トヨタグランビア
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079715OMBP-000281箱(4枚)5520050870、5581081401、1V6C3328Z、1V6C3328ZA、5581061F00、5581061F01、5581061F02、A0613323Z、A0613323ZA、55200-50870、55810-81401、1V6C-3328-Z、1V6C-3328-ZA、55810-61F00、55810-61F01、55810-61F02、A061-3323-Z、A061-3323-ZAスズキアルト・ワゴンR
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079724OMBP-000291箱(4枚)0446510040、0446512010、0446512040、0446512090、0446512140、0446512220、0446512240、0446512250、0446512490、0446512510、0446512550、0446513010、0446516031、0446516040、0446516070、0446516120、0446517021、0446517070、0446517080、0446520020、0446520030、0446520060、0446520080、0446520160、0446520180、0446521010、0446532021、04465YZZ50、0449110150、0449110151、0449110180、0449110210、0449110211、0449110230、0449110231、0449110240、0449110241、0449112290、0449112291、0449112292、0449112300、0449112301、0449112310、0449112311、0449112341、0449112342、0449112350、0449112351、0449112352、0449112360、0449112361、0449112431、0449112432、0449112450、0449112480、0449112510、0449112540、0449112541、0449112560、0449112561、0449112580、0449112581、0449112610、0449112620、0449112630、0449113010、0449113011、0449113012、0449113020、0449114171、0449116030、0449116031、0449116052、0449116070、0449116071、0449116080、0449116081、0449116100、0449116101、0449116140、0449116150、0449116161、0449116200、0449116201、0449117010、0449117011、0449117030、0449117031、0449117060、0449117061、0449120170、0449120180、0449120181、0449120201、0449120202、0449120203、0449120250、0449120251、0449120290、0449120291、0449120320、0449120321、0449120450、0449120451、0449120490、0449120491、0449120492、0449120510、0449120511、0449120512、0449120520、0449120521、0449120522、0449120523、0449120541、0449120600、0449120750、0449120770、0449120790、0449120800、0449120801、044912B020、0449132010、0449132011、0449132012、0449132050、0449132051、0449132120、0449132121、0449132122、0449132123、04465-10040、04465-12010、04465-12040、04465-12090、04465-12140、04465-12220、04465-12240、04465-12250、04465-12490、04465-12510、04465-12550、04465-13010、04465-16031、04465-16040、04465-16070、04465-16120、04465-17021、04465-17070、04465-17080、04465-20020、04465-20030、04465-20060、04465-20080、04465-20160、04465-20180、04465-21010、04465-32021、04465-YZZ50、04491-10150、04491-10151、04491-10180、04491-10210、04491-10211、04491-10230、04491-10231、04491-10240、04491-10241、04491-12290、04491-12291、04491-12292、04491-12300、04491-12301、04491-12310、04491-12311、04491-12341、04491-12342、04491-12350、04491-12351、04491-12352、04491-12360、04491-12361、04491-12431、04491-12432、04491-12450、04491-12480、04491-12510、04491-12540、04491-12541、04491-12560、04491-12561、04491-12580、04491-12581、04491-12610、04491-12620、04491-12630、04491-13010、04491-13011、04491-13012、04491-13020、04491-14171、04491-16030、04491-16031、04491-16052、04491-16070、04491-16071、04491-16080、04491-16081、04491-16100、04491-16101、04491-16140、04491-16150、04491-16161、04491-16200、04491-16201、04491-17010、04491-17011、04491-17030、04491-17031、04491-17060、04491-17061、04491-20170、04491-20180、04491-20181、04491-20201、04491-20202、04491-20203、04491-20250、04491-20251、04491-20290、04491-20291、04491-20320、04491-20321、04491-20450、04491-20451、04491-20490、04491-20491、04491-20492、04491-20510、04491-20511、04491-20512、04491-20520、04491-20521、04491-20522、04491-20523、04491-20541、04491-20600、04491-20750、04491-20770、04491-20790、04491-20800、04491-20801、04491-2B020、04491-32010、04491-32011、04491-32012、04491-32050、04491-32051、04491-32120、04491-32121、04491-32122、04491-32123トヨタカローラ・カリーナ
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079733OMBP-000301箱(4枚)1N133328Z、1N143328Z、1N173328Z、1N193328Z、1N213328Z、1V6T3328Z、1V6T3328ZA、410604M490、410606N090、410606N091、41060WA490、41060WD290、AY040NS053、AY040NS072、AY040NS073、AY040NS084、AY040NS096、AY040NS100、AY040NS108、MN102192、1N13-3328-Z、1N14-3328-Z、1N17-3328-Z、1N19-3328-Z、1N21-3328-Z、1V6T-3328-Z、1V6T-3328-ZA、41060-4M490、41060-6N090、41060-6N091、41060-WA490、41060-WD290、AY040-NS053、AY040-NS072、AY040-NS073、AY040-NS084、AY040-NS096、AY040-NS100、AY040-NS108ニッサンマーチ
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079742OMBP-000311箱(4枚)26296TC000、26296TC001、26296TC020、26296TC040、AY040KE139、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、AY040-KE139スバルサンバー
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079785OMBP-000351箱(4枚)0446622180、0446630121、0446630130、0446630150、0446630151、0446630160、0446630161、0446630170、044663017079、0446630190、0446651010、0446651011、0446651020、04466-22180、04466-30121、04466-30130、04466-30150、04466-30151、04466-30160、04466-30161、04466-30170、04466-30170-79、04466-30190、04466-51010、04466-51011、04466-51020トヨタクラウン・マークⅡ
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079794OMBP-000361箱(4枚)0446530280、0446530300、04465-30280、04465-30300トヨタクラウン・マークⅡ
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079803OMBP-000371箱(4枚)0446530340、0446533240、0446533320、0446544140、0446544170、0446568010、04465-30340、04465-33240、04465-33320、04465-44140、04465-44170、04465-68010トヨタアイシス・クラウン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079812OMBP-000381箱(4枚)5860052600、06450S5AJ00、06450S7AJ00、45022S04V00、45022S04V01、45022S04V02、45022S04V03、45022S04V12、45022S5AJ00、45022S5AJ01、45022S7A000、45022SCC000、45022SR3V00、45022SR3V01、45022SR3V03、5860052600、5860052610、5860092070、5860141230、5860144560、5860148340、H4502S04003、H4502S7A003、H4502SCC003、58600-52600、06450-S5A-J00、06450-S7A-J00、45022-S04-V00、45022-S04-V01、45022-S04-V02、45022-S04-V03、45022-S04-V12、45022-S5A-J00、45022-S5A-J01、45022-S7A-000、45022-SCC-000、45022-SR3-V00、45022-SR3-V01、45022-SR3-V03、58600-52600、58600-52610、58600-92070、58601-41230、58601-44560、58601-48340、H4502-S04-003、H4502-S7A-003、H4502-SCC-003ホンダシビック・モビリオ
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079828OMBP-000391箱(4枚)26296TC070、26296TC070、26296TC071、26296TC071、26296TC080、26296TC080、26296TC081、26296TC081、26296TC090、26296TC090、26296TC091、26296TC091、26296TC100、26296TC100、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000、26290TA000スバルサンバー
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079837OMBP-000401箱(4枚)0446628030、0446628030、0446628050、0446628050、0446628080、0446628080、0446644010、0446644010、0446645010、0446645010、04466D8000、04466D8000、04466-28030、04466-28030、04466-28050、04466-28050、04466-28080、04466-28080、04466-44010、04466-44010、04466-45010、04466-45010、04466-D8000、04466-D8000トヨタアルファード・エスティマ
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079855OMBP-000421箱(4枚)0446528340、0446528370、0446528380、0446528381、0446528420、04465-28340、04465-28370、04465-28380、04465-28381、04465-28420トヨタタウンエース
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079864OMBP-000431箱(4枚)5520061860、5520062870、1A003323Z、1A003323ZA、1V6N3328Z、1V6N3328ZA、5520050FA0、5520050FA1、ZZS049230、ZZS149230、ZZS149230A、ZZS149230B、ZZS149230C、ZZS149230D、ZZSA49230、ZZSB49230、55200-61860、55200-62870、1A00-3323-Z、1A00-3323-ZA、1V6N-3328-Z、1V6N-3328-ZA、55200-50FA0、55200-50FA1、ZZS04-9230、ZZS14-9230、ZZS14-9230A、ZZS14-9230B、ZZS14-9230C、ZZS14-9230D、ZZSA4-9230、ZZSB4-9230スズキキャリイ・エブリィ
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079873OMBP-000441箱(4枚)06450S0KJ01、06450S0KJ02、06450S3NJ00、06450SEAJ01、06450SEAJ10、06450SFEJ20、45022S0AJ20、45022S0KA11、45022S0KA12、45022S3N000、45022SEAJ00、45022SEAJ01、45022SEAJ02、45022SEAJ11、45022SEAJ12、45022SFEJ20、45022SFEJ21、45022SZ3A00、H4502SEA003、H4502SFE000、H4502SZ3003、06450-S0K-J01、06450-S0K-J02、06450-S3N-J00、06450-SEA-J01、06450-SEA-J10、06450-SFE-J20、45022-S0A-J20、45022-S0K-A11、45022-S0K-A12、45022-S3N-000、45022-SEA-J00、45022-SEA-J01、45022-SEA-J02、45022-SEA-J11、45022-SEA-J12、45022-SFE-J20、45022-SFE-J21、45022-SZ3-A00、H4502-SEA-003、H4502-SFE-000、H4502-SZ3-003ホンダアコード・オデッセイ
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079882OMBP-000451箱(4枚)06450SFC000、06450SFC000、45022SFC000、45022SFC000、45022TJT000、45022TJT000、H4502SFC000、H4502SFC000、06450-SFC-000、06450-SFC-000、45022-SFC-000、45022-SFC-000、45022-TJT-000、45022-TJT-000、H4502-SFC-000、H4502-SFC-000ホンダゼスト・ライフ
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079898OMBP-000461箱(4枚)0446506010、0446512110、0446512530、0446512593、0446520110、0446520130、0446520140、0446520450、0446520490、0446522280、0446530240、0446530250、0446532200、0446533020、0446533021、0446533210、0446542010、0446542011、0446542012、0446542060、0446542120、0446544030、0446544040、0446547010、0449105010、0449106070、0449120880、0449122370、044912B050、044912B080、0449132420、0449133011、0449133060、0449142010、0449142011、0449142012、04465-06010、04465-12110、04465-12530、04465-12593、04465-20110、04465-20130、04465-20140、04465-20450、04465-20490、04465-22280、04465-30240、04465-30250、04465-32200、04465-33020、04465-33021、04465-33210、04465-42010、04465-42011、04465-42012、04465-42060、04465-42120、04465-44030、04465-44040、04465-47010、04491-05010、04491-06070、04491-20880、04491-22370、04491-2B050、04491-2B080、04491-32420、04491-33011、04491-33060、04491-42010、04491-42011、04491-42012トヨタコロナ・プレミオ
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079907OMBP-000471箱(4枚)0446624010、0446624020、0446626010、0446626020、0446630020、0446630030、0446630100、0446630140、0446650040、0446650041、0449224090、0449250040、0449250060、04466-24010、04466-24020、04466-26010、04466-26020、04466-30020、04466-30030、04466-30100、04466-30140、04466-50040、04466-50041、04492-24090、04492-50040、04492-50060トヨタアリスト・ソアラ
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079925OMBP-000491箱(4枚)410606A00C、9H0M004、AY040MT012、MR334950、MR449854、MR475453、41060-6A00C、AY040-MT012ミツビシパジェロミニ
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079934OMBP-000501箱(4枚)0446506020、0446524010、0446524040、0446530080、0446533060、0446533070、0446545021、0446550010、0446550130、0449106020、0449106080、0449106100、0449107010、0449122360、0449124031、0449124060、0449124080、0449130291、0449133050、0449133051、0449133100、0449133110、0449150030、0449150031、04465-06020、04465-24010、04465-24040、04465-30080、04465-33060、04465-33070、04465-45021、04465-50010、04465-50130、04491-06020、04491-06080、04491-06100、04491-07010、04491-22360、04491-24031、04491-24060、04491-24080、04491-30291、04491-33050、04491-33051、04491-33100、04491-33110、04491-50030、04491-50031トヨタアルテッツァ
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079952OMBP-000521箱(4枚)5861566670、5861566670、41060VX285、41060VX285、5861290720、5861290720、5861422320、5861422320、5861487860、5861487860、5861493080、5861493080、AY040NS105、AY040NS105、AY040NS135、AY040NS135、AY040NS154、AY040NS154、AY040NS165、AY040NS165、AY040NS179、AY040NS179、D10603XA0A、D10603XA0A、D1060MA000、D1060MA000、D1M60MA00A、D1M60MA00A、QA104493、QA104493、58615-66670、58615-66670、41060-VX285、41060-VX285、58612-90720、58612-90720、58614-22320、58614-22320、58614-87860、58614-87860、58614-93080、58614-93080、AY040-NS105、AY040-NS105、AY040-NS135、AY040-NS135、AY040-NS154、AY040-NS154、AY040-NS165、AY040-NS165、AY040-NS179、AY040-NS179、D1060-3XA0A、D1060-3XA0A、D1060-MA000、D1060-MA000、D1M60-MA00A、D1M60-MA00Aニッサンキャラバン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079977OMBP-000541箱(4枚)0446535030、0446535031、0446535040、0446535260、0446560030、0449135160、0449135170、0449135171、0449135190、0449160080、0449160090、04465-35030、04465-35031、04465-35040、04465-35260、04465-60030、04491-35160、04491-35170、04491-35171、04491-35190、04491-60080、04491-60090トヨタランドクルーザー
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01079995OMBP-000561箱(4枚)1U123328Z、1U1J3328Z、41060HA00D、41060HA025、41060HA026、41060HA027、41060HA028、LAY33328Z、LAY33328ZA、MN116445、MQ907152、MQ907154、MQ908290、MQ908292、MQ915132、MZ690184、S4YP3323Z、S4YP3323ZA、S4YP3328Z、S4YP3328ZA、S4YP3328ZB、S4YR3328ZB、1U12-3328-Z、1U1J-3328-Z、41060-HA00D、41060-HA025、41060-HA026、41060-HA027、41060-HA028、LAY3-33-28Z、328ZA-LA-Y33、S4YP3-323Z、S4YP3-323ZA、S4YP3-328Z、S4YP3-328ZA、S4YP3-328ZB、S4YR3-328ZBマツダボンゴ
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01080004OMBP-000571箱(4枚)06450SAP000、26296TC060、45022SAP000、H4502SAP003、06450-SAP-000、26290TA000、45022-SAP-000、H4502-SAP-003ホンダザッツ・ライフ
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
01080022OMBP-000591箱(4枚)4605A562、4605A717、4605B415、4605B804、9H0M009、DBP511118、MN102608、MN102611、MN116923、MR389543、MR389544、MR389546、MR389548、MR389549、MR389552、MR493985、MR569592、MR977238、MZ690007、MZ690562、DBP51-1118ミツビシデリカ・パジェロ
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、25が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備で何台か使っていますが問題が出た事はありません。
普通に乗っている車ならなんら問題ないかと。ただ以前、殆ど(放置車両気味)乗らない屋外放置の車両に使用した際、デスクの錆との張り付きか?摩材部が裏金から剥がれた事があります。なので当方は普通に乗る車には安心して?使用しております。

2026-01-20
用途: MK32Sスペーシア
鈴木オート

車検整備で交換しました。初めは当たりが出るまで気持ちふんわり効く感じでしたが、車検場まで走る間に当たりが出てきてしっかり効くようになりました。もちろん車検も一発合格です。あとは、ダストの量と減り具合がどうかですね。現状は問題なしです。

2026-01-10
用途: 19万キロ走行のダイハツ・ウエイクで使用しました。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ではありませんから、サイズが微妙に違うけれどきちんと取り付けられました。ローターの錆びも酷かったのでセットで交換しましたところ、ブレーキの効きも問題なく良い商品だと思います。あまりにも価格が安いので心配しましたが、5万キロ使えたらOKかと思います。

対象商品 : 01079706
2026-01-17
用途: ハイエースのフロントブレーキ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた日立があまりにもダストが酷いので購入。
新品は10mmですが、日立は2.5mm残っているのでまだ使用していませんがダスト少ない事を期待しています。
モノタロウは適合を調べるのがやや面倒ですね。
色んなサイトで調べなきゃなのでデータベースはしっかりして欲しいです。

1が参考にしています
2026-03-11
用途: 部品交換
宗教法人天理教袖龍分教会その他業種

L375S 古いタントですが車検の為に発注交換しました。シムは古いパッドからと取り外し、ちゃんと取付もできました。満足してます。

2026-02-26
用途: クルマのメンテナンス時
卸売・小売業

N-VANのフロントブレーキパッドを探していて見つけました。安心のモノタロウブランドで安くて良さそうなので購入してみました。しばらく使ってからまたレビューしたいと思います。

2026-01-21
用途: 自動車ブレーキパッド
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので購入。個人的には十分かと思います。むちゃくちゃ止まるとかではなく普通です。

対象商品 : 01079697
2026-01-10
用途: ブレーキパッド交換

純正商品と変わらない仕様です
ブレーキ鳴き対策の面取りしてあり、非常に良い商品でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
16が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
54が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする