東洋アルミエコープロダクツ
焼型 丸 14cm
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質
アルミ
サイズ(cm)
14
内径(Φmm)
123
外径(Φmm)
138
深さ(mm)
30
底径(Φmm)
113
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01204297
A4141-D
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください