LMガイド SSR-XW形

LMガイド SSR-XW形 THK

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質ステンレス 内容量1セット
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
お気に入りに追加
304件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール高さ(mm)
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
高さM(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
グリースニップル
静的許容モーメント(N・m) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01132172 SSR15XW1UU+162L~218L 15(±0.05) 162~218 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 162~218 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132188 SSR15XW1UU+222L~278L 15(±0.05) 222~278 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 222~278 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132197 SSR15XW1UU+282L~338L 15(±0.05) 282~338 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 282~338 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132206 SSR15XW1UU+342L~398L 15(±0.05) 342~398 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 342~398 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132215 SSR15XW1UU+402L~458L 15(±0.05) 402~458 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 402~458 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132224 SSR15XW1UU+462L~518L 15(±0.05) 462~518 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 462~518 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132233 SSR15XW1UU+522L~578L 15(±0.05) 522~578 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 522~578 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132242 SSR15XW1UU+582L~638L 15(±0.05) 582~638 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 582~638 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132258 SSR15XW1UU+642L~698L 15(±0.05) 642~698 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 642~698 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132267 SSR15XW1UU+702L~758L 15(±0.05) 702~758 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 702~758 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132276 SSR15XW1UU+762L~818L 15(±0.05) 762~818 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 762~818 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132285 SSR15XW1UU+822L~938L 15(±0.05) 822~938 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 822~938 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132294 SSR15XW1UU+942L~998L 15(±0.05) 942~998 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 942~998 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132303 SSR15XW1UU+1002L~1058L 15(±0.05) 1002~1058 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1002~1058 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132312 SSR15XW1UU+1062L~1118L 15(±0.05) 1062~1118 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1062~1118 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132328 SSR15XW1UU+1122L~1178L 15(±0.05) 1122~1178 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1122~1178 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132337 SSR15XW1UU+1182L~1238L 15(±0.05) 1182~1238 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1182~1238 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132346 SSR15XW1UU+1242L~1298L 15(±0.05) 1242~1298 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1242~1298 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132355 SSR15XW1UU+1302L~1358L 15(±0.05) 1302~1358 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1302~1358 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132364 SSR15XW1UU+1362L~1418L 15(±0.05) 1362~1418 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1362~1418 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132373 SSR15XW1UU+1422L~1478L 15(±0.05) 1422~1478 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1422~1478 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132382 SSR15XW1UU+1482L~1538L 15(±0.05) 1482~1538 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1482~1538 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132398 SSR15XW2UU+162L~218L 15(±0.05) 162~218 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 162~218 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132407 SSR15XW2UU+222L~278L 15(±0.05) 222~278 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 222~278 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132416 SSR15XW2UU+282L~338L 15(±0.05) 282~338 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 282~338 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132425 SSR15XW2UU+342L~398L 15(±0.05) 342~398 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 342~398 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132434 SSR15XW2UU+402L~458L 15(±0.05) 402~458 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 402~458 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132443 SSR15XW2UU+462L~518L 15(±0.05) 462~518 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 462~518 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132452 SSR15XW2UU+522L~578L 15(±0.05) 522~578 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 522~578 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132468 SSR15XW2UU+582L~638L 15(±0.05) 582~638 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 582~638 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132477 SSR15XW2UU+642L~698L 15(±0.05) 642~698 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 642~698 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132486 SSR15XW2UU+702L~758L 15(±0.05) 702~758 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 702~758 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132495 SSR15XW2UU+762L~818L 15(±0.05) 762~818 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 762~818 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132504 SSR15XW2UU+822L~938L 15(±0.05) 822~938 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 822~938 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132513 SSR15XW2UU+942L~998L 15(±0.05) 942~998 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 942~998 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132522 SSR15XW2UU+1002L~1058L 15(±0.05) 1002~1058 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1002~1058 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132538 SSR15XW2UU+1062L~1118L 15(±0.05) 1062~1118 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1062~1118 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132547 SSR15XW2UU+1122L~1178L 15(±0.05) 1122~1178 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1122~1178 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132556 SSR15XW2UU+1182L~1238L 15(±0.05) 1182~1238 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1182~1238 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132565 SSR15XW2UU+1242L~1298L 15(±0.05) 1242~1298 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1242~1298 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132574 SSR15XW2UU+1302L~1358L 15(±0.05) 1302~1358 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1302~1358 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132583 SSR15XW2UU+1362L~1418L 15(±0.05) 1362~1418 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1362~1418 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132592 SSR15XW2UU+1422L~1478L 15(±0.05) 1422~1478 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1422~1478 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132608 SSR15XW2UU+1482L~1538L 15(±0.05) 1482~1538 12.5 34 56.9 19.5 M4×7 14.7 16.5 26 26 3 5.5 4.5 60 2.7 4.5×7.5×5.3 4.5 19.5 56.9 1482~1538 39.9 24 4.5 6.5 34 15 9.5 PB1021B SSR15XW MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k、MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k、MC(1個):0.0962k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132617 SSR20XW1UU+222L~278L 20(±0.05) 222~278 15.5 42 66.5 22 M5×8 19.6 23.4 32 32 3 12 5.2 60 2.9 6×9.5×8.5 6 22 66.5 222~278 46.6 28 5.5 8.2 42 20 11 B-M6F SSR20XW MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k、MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k、MC(1個):0.18k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132626 SSR20XW1UU+282L~338L 20(±0.05) 282~338 15.5 42 66.5 22 M5×8 19.6 23.4 32 32 3 12 5.2 60 2.9 6×9.5×8.5 6 22 66.5 282~338 46.6 28 5.5 8.2 42 20 11 B-M6F SSR20XW MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k、MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k、MC(1個):0.18k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132635 SSR20XW1UU+342L~398L 20(±0.05) 342~398 15.5 42 66.5 22 M5×8 19.6 23.4 32 32 3 12 5.2 60 2.9 6×9.5×8.5 6 22 66.5 342~398 46.6 28 5.5 8.2 42 20 11 B-M6F SSR20XW MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k、MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k、MC(1個):0.18k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132644 SSR20XW1UU+402L~458L 20(±0.05) 402~458 15.5 42 66.5 22 M5×8 19.6 23.4 32 32 3 12 5.2 60 2.9 6×9.5×8.5 6 22 66.5 402~458 46.6 28 5.5 8.2 42 20 11 B-M6F SSR20XW MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k、MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k、MC(1個):0.18k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132653 SSR20XW1UU+462L~518L 20(±0.05) 462~518 15.5 42 66.5 22 M5×8 19.6 23.4 32 32 3 12 5.2 60 2.9 6×9.5×8.5 6 22 66.5 462~518 46.6 28 5.5 8.2 42 20 11 B-M6F SSR20XW MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k、MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k、MC(1個):0.18k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01132662 SSR20XW1UU+522L~578L 20(±0.05) 522~578 15.5 42 66.5 22 M5×8 19.6 23.4 32 32 3 12 5.2 60 2.9 6×9.5×8.5 6 22 66.5 522~578 46.6 28 5.5 8.2 42 20 11 B-M6F SSR20XW MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k、MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k、MC(1個):0.18k
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01132172 SSR15XW1UU+162L~218L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132188 SSR15XW1UU+222L~278L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132197 SSR15XW1UU+282L~338L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132206 SSR15XW1UU+342L~398L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132215 SSR15XW1UU+402L~458L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132224 SSR15XW1UU+462L~518L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132233 SSR15XW1UU+522L~578L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132242 SSR15XW1UU+582L~638L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132258 SSR15XW1UU+642L~698L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132267 SSR15XW1UU+702L~758L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132276 SSR15XW1UU+762L~818L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132285 SSR15XW1UU+822L~938L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132294 SSR15XW1UU+942L~998L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132303 SSR15XW1UU+1002L~1058L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132312 SSR15XW1UU+1062L~1118L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132328 SSR15XW1UU+1122L~1178L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132337 SSR15XW1UU+1182L~1238L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132346 SSR15XW1UU+1242L~1298L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132355 SSR15XW1UU+1302L~1358L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132364 SSR15XW1UU+1362L~1418L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132373 SSR15XW1UU+1422L~1478L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132382 SSR15XW1UU+1482L~1538L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132398 SSR15XW2UU+162L~218L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132407 SSR15XW2UU+222L~278L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132416 SSR15XW2UU+282L~338L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132425 SSR15XW2UU+342L~398L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132434 SSR15XW2UU+402L~458L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132443 SSR15XW2UU+462L~518L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132452 SSR15XW2UU+522L~578L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132468 SSR15XW2UU+582L~638L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132477 SSR15XW2UU+642L~698L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132486 SSR15XW2UU+702L~758L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132495 SSR15XW2UU+762L~818L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132504 SSR15XW2UU+822L~938L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132513 SSR15XW2UU+942L~998L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132522 SSR15XW2UU+1002L~1058L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132538 SSR15XW2UU+1062L~1118L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132547 SSR15XW2UU+1122L~1178L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132556 SSR15XW2UU+1182L~1238L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132565 SSR15XW2UU+1242L~1298L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132574 SSR15XW2UU+1302L~1358L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132583 SSR15XW2UU+1362L~1418L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132592 SSR15XW2UU+1422L~1478L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132608 SSR15XW2UU+1482L~1538L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132617 SSR20XW1UU+222L~278L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132626 SSR20XW1UU+282L~338L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132635 SSR20XW1UU+342L~398L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132644 SSR20XW1UU+402L~458L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132653 SSR20XW1UU+462L~518L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました
01132662 SSR20XW1UU+522L~578L 21044975 SSR-XW形 SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 21044975 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK 1セット 7,188 税込7,907 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする