PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPCシリーズ
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)
ナイロン6
使用温度範囲(℃)
0~50
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
着脱・連結方法(4.14MB)
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
納入時には、フラップは分かれておりませんので、カッターやニッパーなどで切断してからご使用ください。
全36種類を絞り込む
ピッチ(mm)
25
32
45
内容量
1セット(1リンク)
1セット(3リンク)
1セット(5リンク)
1セット(10リンク)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01135548
HPC203-R30
1セット(1リンク)
25
24.5
19(max.)
30
29
¥
171
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01135557
HPC203-R30
1セット(3リンク)
25
24.5
19(max.)
30
29
¥
513
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135566
HPC203-R30
1セット(5リンク)
25
24.5
19(max.)
30
29
¥
855
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
01135575
HPC203-R30
1セット(10リンク)
25
24.5
19(max.)
30
29
¥
1,710
¥
1,304
¥
1,434
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01135584
HPC203-R45
1セット(1リンク)
25
24.5
19(max.)
45
29
¥
171
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135593
HPC203-R45
1セット(3リンク)
25
24.5
19(max.)
45
29
¥
513
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135602
HPC203-R45
1セット(5リンク)
25
24.5
19(max.)
45
29
¥
855
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135618
HPC203-R45
1セット(10リンク)
25
24.5
19(max.)
45
29
¥
1,710
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135627
HPC203-R60
1セット(1リンク)
25
24.5
19(max.)
60
29
¥
171
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135636
HPC203-R60
1セット(3リンク)
25
24.5
19(max.)
60
29
¥
513
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135645
HPC203-R60
1セット(5リンク)
25
24.5
19(max.)
60
29
¥
855
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135654
HPC203-R60
1セット(10リンク)
25
24.5
19(max.)
60
29
¥
1,710
¥
1,304
¥
1,434
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01135663
HPC204-R50
1セット(1リンク)
32
29
23(max.)
50
34
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135672
HPC204-R50
1セット(3リンク)
32
29
23(max.)
50
34
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135688
HPC204-R50
1セット(5リンク)
32
29
23(max.)
50
34
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135697
HPC204-R50
1セット(10リンク)
32
29
23(max.)
50
34
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135706
HPC204-R90
1セット(1リンク)
32
29
23(max.)
90
34
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135715
HPC204-R90
1セット(3リンク)
32
29
23(max.)
90
34
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135724
HPC204-R90
1セット(5リンク)
32
29
23(max.)
90
34
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135733
HPC204-R90
1セット(10リンク)
32
29
23(max.)
90
34
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135742
HPC204-R150
1セット(1リンク)
32
29
23(max.)
150
34
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135758
HPC204-R150
1セット(3リンク)
32
29
23(max.)
150
34
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135767
HPC204-R150
1セット(5リンク)
32
29
23(max.)
150
34
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135776
HPC204-R150
1セット(10リンク)
32
29
23(max.)
150
34
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135785
HPC306-R50
1セット(1リンク)
45
39.5
30(max.)
50
47
¥
341
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135794
HPC306-R50
1セット(3リンク)
45
39.5
30(max.)
50
47
¥
1,023
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135803
HPC306-R50
1セット(5リンク)
45
39.5
30(max.)
50
47
¥
1,705
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135812
HPC306-R50
1セット(10リンク)
45
39.5
30(max.)
50
47
¥
3,410
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01135828
HPC306-R100
1セット(1リンク)
45
39.5
30(max.)
100
47
¥
341
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135837
HPC306-R100
1セット(3リンク)
45
39.5
30(max.)
100
47
¥
1,023
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135846
HPC306-R100
1セット(5リンク)
45
39.5
30(max.)
100
47
¥
1,705
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135855
HPC306-R100
1セット(10リンク)
45
39.5
30(max.)
100
47
¥
3,410
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135864
HPC306-R150
1セット(1リンク)
45
39.5
30(max.)
150
47
¥
341
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01135873
HPC306-R150
1セット(3リンク)
45
39.5
30(max.)
150
47
¥
1,023
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135882
HPC306-R150
1セット(5リンク)
45
39.5
30(max.)
150
47
¥
1,705
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01135898
HPC306-R150
1セット(10リンク)
45
39.5
30(max.)
150
47
¥
3,410
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください