ピンチからまんジャンボ角ハンガ46個付 LK166

ピンチからまんジャンボ角ハンガ46個付 LK166 アイセン
(3件のレビュー)

室内干し対応。伸縮ベルトとスペーサーを使うとかもい掛けしても洗濯物が壁にあたりにくい。
ピンチが同じ方向に向いているので開閉時にからみにくい。
竿をしっかりはさむので風が吹いてもずれにくい。
たっぷり干せるピンチ46個付。

ピンチ数46 仕様ピンチ46個付 材質本体、ピンチ、ひも:ポリプロピレン/バネ:鋼線 高さ(mm)50 縦(mm)400 横(mm)410 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05299114 LK166
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05299114
2017-11-20
用途:
洗濯物 干し
製造業

縦、横とも同列に配置されていますのでピンチが46個付いていても、
洗濯物の幅が広い場合、実質8~10枚しか干せません。
靴下等には問題ありませんが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
05299114
2017-12-11
用途:
タオル干し
刺繍処 佐野工芸 様 (その他業種)

使わないときはきれいにたためてピンチ同士が引っかからないのでいいです。

対象商品:
05299114
2016-01-11
用途:
洗濯干し

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする