玄米/野菜低温貯蔵庫

玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ

野菜等の保管にも使える多機能貯蔵庫。
全機種野菜モード切替機能搭載。
省エネの実現!14袋用で10%節電を実現!(2013年メーカー比)
見やすくなった大型操作パネル!従来比210%
エコモード運転の実現!
周囲温度が設定より低い状態が続いて製品が2時間以上運転しなかった場合に点灯。
消灯時に表示部のボタンをどれか1つでも押すか、製品が運転を再開すれば元の表示に戻ります。

電源コード(m)5 仕様結露防止ヒーター付き密閉ドア、庫内柱・スノコ、南京錠用金具付き、高さ調節付きアジャスター脚 材質(外装)BOX/ガルバリウム鋼板・溶融亜鉛メッキ鋼板、前カバー・扉/ガルバリウム鋼板、(内装)ガルバリウム鋼板 電源(V)100(50/60Hz) コンセント形状2極差込15A-125V 温度表示デジタル 冷却方式空冷式 周囲温度(℃)5~35 温度調整方法マイコン温度調節器 冷媒HFC R134a 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)5~15調節可能 霜取方法ファン方式 内容量1台
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
扉枚数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20752786 BTR21S 123 (冷却時)195/227、(霜取時)5/5 (有効)1401 ノンフロン硬質発泡ポリウレタン 2 21袋(10.5俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20752804 BTR35S 165 (冷却時)200/219、(霜取時)9/9 (有効)2070 硬質発泡ポリウレタン 2 35袋(17.5俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20752813 BTR40S 203 (冷却時)224/243、(霜取時)9/9 (有効)2288 ノンフロン硬質発泡ウレタンボード 2 40袋(20俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20752822 BTR14S 88 (冷却時)134/149、(霜取時)5/5 (有効)797 ノンフロン硬質発泡ポリウレタン 1 14袋(7俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01140773 BTR10 77 (冷却時)135/150、(霜取時)5/5 (有効)635 硬質発泡ポリウレタン 1 10袋(5俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01140782 BTR14 88 (冷却時)134/149、(霜取時)5/5 (有効)797 ノンフロン硬質発泡ポリウレタン 1 14袋(7俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01140798 BTR21 123 (冷却時)195/227、(霜取時)5/5 (有効)1401 ノンフロン硬質発泡ポリウレタン 2 21袋(10.5俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01140807 BTR28 140 (冷却時)204/223、(霜取時)9/9 (有効)1635 ノンフロン硬質発泡ポリウレタン 2 28袋(14俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01140816 BTR35 165 (冷却時)200/219、(霜取時)9/9 (有効)2070 硬質発泡ポリウレタン 2 35袋(17.5俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01140825 BTR40 203 (冷却時)224/243、(霜取時)9/9 (有効)2288 ノンフロン硬質発泡ウレタンボード 2 40袋(20俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20752777 BTR10S 77 (冷却時)135/150、(霜取時)5/5 (有効)635 硬質発泡ポリウレタン 1 10袋(5俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20752795 BTR28S 140 (冷却時)204/223、(霜取時)9/9 (有効)1635 ノンフロン硬質発泡ポリウレタン 2 28袋(14俵)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20752786 BTR21S 27155607 LWA14 LWA14 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 27155607 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20752804 BTR35S 27155625 LWA28 画像準備中 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 1台 389,800 税込428,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20752813 BTR40S 27155634 LWA35 LWA35 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 27155634 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 1台 459,800 税込505,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20752822 BTR14S 27155643 LWA40 LWA40 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 27155643 玄米/野菜低温貯蔵庫 アルインコ 1台 499,800 税込549,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする