いきなりサフ レデューサー

いきなりサフ レデューサー 染めQ(旧テロソン)

いきなりサフガン吹きタイプに必須の専用レデューサー。

用途いきなりサフ薄め液(サフの粘度を下げて塗布しやすくするもの) 成分有機溶剤(トルエン、酢酸イソブチル) 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01146188 - 1缶(1.6L) 1.6L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
01146197 - 1缶(3.7L) 3.7L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする