低床2tエアー式ガレージジャッキ

低床2tエアー式ガレージジャッキ タカトテクニカ
(5件のレビュー)

エアー式、手動式、フット式兼用の低床油圧フロアージャッキです。

最大荷重(t)2 ストローク(mm)408 幅(mm)380 全長(mm)970 質量(kg)60 最高位(mm)505 最低位(mm)97 空気圧力(MPa)0.7~1.0 ハンドル長さ(mm)945 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01146294 JT1202A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01146294
2021-12-25
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

購入してちょうど5年です、以前使用していたジャッキは15年ノントラブルでしたが故障により修理お願いしたところ部品が廃盤でしたのでこちらの商品に買い換えました、購入して間もなく持ち手を地面と平行にしないとダイヤルが回せなくなりました、二年目位いからエアーでタイヤが浮くまで上がらなくなり、やむなくボディーに着くまでエアーで上げた後は手動で上げています、金属製のキャスター(タイヤ)は摩耗して割れてしまいました、補修用のパーツとか有れば良いのですが、

3人が参考にしています
対象商品:
01146294
2019-02-10
用途:
塗装の色が違いました。
建設業・工事業

取手と皿が白いと言う事もあって、デザインも綺麗だな。と思い購入をしましたが来た商品は、届いた商品は黒でした。又が海外製品の様で英語の説明書が添付。日本語の簡単な説明書も入っていました。基本的な組み立て方と操作方法が記載してありました。操作は単純なのでそれでいいと思います。造りとしては海外製品と言う事もあって雑です。ビスの位置や建付けも雑な作りです。操作は問題なく作動します。値段が値段だけあって仕方ない程度の物だと思います。綺麗な製品を欲しい方には向いていない商品かと思います。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
ご指摘通り、取っ手と皿は黒の商品でございます。
画像は正しいものに変更致しました。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
01146294
2014-12-05
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーブランドですが支障なく使えます。耐久性はまだ不明ですが音は静かなほうです。取説が日本語だとありがたいです。

対象商品:
01146294
2018-10-24
用途:
車のジャッキあげよう
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いところの作業に大変便利です。力いらずで作業も早いです。

2人が参考にしています
対象商品:
01146294
2018-01-26
用途:
車のタイヤ交換に使用してます
AUTOMARINE 様

油圧のバルブ作動が、重くて開け閉めが難儀です、かなりの力で回さないと開閉できません
それと、ハンドルの固定位置の精度が悪くて、しっかりと固定すると左に傾きます
センター穴が切ってあり移動できません。
作りの精度が悪い感じです。
とりあえず使えているのでいいですが、耐久性や安心感が心配です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする