18V充電式インパクトドライバ
余裕のパワー18Vと高耐久ブラシレスモーター。
ブラシレスモーターはブラシが整流子接触して生じる電力損失がありません。
その為ブラシモーターに比べ少ない消費電力で作業量が多くなります。
またブラシが無いのでブラシ交換の必要もありません。
バッテリー容量(mAh)1500
最大締付トルク(N・m)170
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M16、高力ボルトM5~M14
充電時間(分)28
仕様ブラシレスモーター搭載、高輝度3灯式LEDライト、脱着ワンタッチビット、ソフトグリップ
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×63×224
打撃数(min-1[回/分])0~3200
バッテリーリチウムイオン(B-1815L)
付属品充電器UBC-1800L、キャリングケース、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.3(電池パック含む)
バッテリー電圧(V)18
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01146644 | BID-1810 | 52796738 | BID-1807L1 |
![]() |
充電式インパクトドライバ | 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) | 1台 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 70520126
2018-04-02
- 用途:
- メンテナンス
今回洗濯機のバックパネルのネジが洗剤で固着してドライバー軸が6角になった物にレンチを掛けたが外れなく、依頼するとかなりの高額になるとの事で購入。今までの苦労が嘘の様に簡単に外す事が出来ました。ボディは大きめですがとてもパワーが有るのでこれからの作業効率がアップ出来そうです
- 対象商品:
- 01146644
2017-06-23
- 用途:
- 機器の組み立て
国立大学法人熊本大学 様
リョービ製ですので,品質には問題ありません.バッテリーパック2個付きでは安価でしたので有難いです.
- 対象商品:
- 01146644
2016-09-29
- 用途:
- 農業機械の修理、メンテナンス
パスコンライク 様
(農・林・水産業)
能力が高い割合に小型で重量が軽くとても便利、電池が小型軽量が何よりです。