取付パーツ アルミ台座

取付パーツ アルミ台座 GIKEN(川口技研)

用途壁からの出寸法の調整 仕様アルミ台座 内容量1袋
注意
※物干1セット(2本組)に対して2袋必要
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01151456 HP-17C-DB 160×50×25 ダークブロンズ
1,760
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
01151447 HP-17C-W 160×50×25 ホワイト
1,760
 
 
取扱い終了

返品不可
01151465 HP-17C-LB 160×50×25 ライトブロンズ
1,760
 
 
取扱い終了

返品不可
01151474 HP-17C-S 160×50×25 シルバー
1,760
 
 
取扱い終了

返品不可
01151483 HP-17C-ST 160×50×25 ステンカラー
1,760
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする