オーエ オーエの 日用品 オーエの 洗濯用品 オーエの 洗濯バサミ ステリアプラス ピンチ6個入 ステリアプラス ピンチ6個入 注文コード (2件のレビュー) タイプ小型ピンチ 材質18-8ステンレス 寸法(mm)約65×30×15 ピンチ数6 内容量1パック(6個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 88303 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05306647 88303 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 挟み分けピンチ オーエ 税込¥219 ¥199 バスケットへ ちょい足しピンチ NEO ダイヤ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ベランダピンチ・neo ダイヤ 税込¥461 ¥419 バスケットへ culemoA ステンレスピンチ10P オカトー 税込¥318 ¥289 バスケットへ 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スリムラック 幅15/20/25cm 収納 隙間収納 すき間 ランドリー収納 萩原 税込¥16,478 ¥14,980 紐付きフィットピンチ NEO 8P ダイヤ 税込¥373 ¥339 バスケットへ 竿ピンチ エスコ 税込¥264 ¥240 バスケットへ アルミクリップリング小 早川工業 税込¥340 ¥309 バスケットへ Hagash 洗濯ネット アイリスオーヤマ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ランドリーチェスト 幅40/65cm ワゴン 洗面台収納 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 culemoA ハンギングステンレス竿ピンチ オカトー 税込¥329 ¥299 バスケットへ 室内物干しサッシ用 固定タイプ 大一鋼業 税込¥329 ¥299 バスケットへ 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット トライメイト 税込¥878 ¥798 (1) バスケットへ ランドリーチェスト 幅40/65cm ワゴン 洗面台収納 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 リバース クリップハンガー シンコハンガー 税込¥879 ¥799 バスケットへ ピンチフック ファイン 税込¥439 ¥399 バスケットへ スリムラック 幅15/20/25cm 収納 隙間収納 すき間 ランドリー収納 萩原 税込¥18,678 ¥16,980 棚付タオル掛け TOTO 税込¥7,698 ¥6,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品洗濯バサミ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 05306647 2019-10-08 用途: 工場内で作業用エプロンを掛ける 製造業 以前買った他メーカーのピンチがあっという間に錆びてしまいました。このピンチ1年以上前に買ったのに、未だに問題なさそうです。 参考になった 対象商品: 05306647 2015-07-16 用途: 洗濯物干し 確かに安いが日本製のものとおなじく用は果たす。しかし、ややピンチが小さめなこと、ステンレス製はいいが、つまむ部分がアールで形成されていて、そこの隙間に他のハンガーや他のピンチが挟まるのは非常に難儀だ。値段に納得できれば、プラのように劣化も腐りもなく使用できるのは確か。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品