マグナアロイアンドリサーチ
ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC
銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
用途
銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
110-150
適合
銅合金、鋳鉄等
硬度
72-78B
伸び(%)
30
溶接方法
手溶接DC
材質規格
Cu,Zn,Si,Mn
注意
※DC専用機でしかご使用できませんので溶接機をご確認してからお使いください。
※その他マグナ210使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01184532
EM210B20
1パック(63本)
2
¥
170,424
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184548
EM210B10
1パック(32本)
1
¥
94,680
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01184557
EM210B05
1パック(15本)
0.5
¥
52,074
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01184566
EM210B02
1パック(7本)
0.25
¥
28,404
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください