マグナアロイアンドリサーチ
MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.
新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。
用途
低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用
棒径(Φmm)
0.9
適合
高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等
形
スプール
硬度
237B
伸び(%)
24
溶接方法
MAG溶接
材質規格
ER110相当
注意
※マグナ305使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185047
EM305H50
1箱(5kg)
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185056
EM305H25
1箱(2.5kg)
¥
42,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください