曜日別特売

全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 - マグナアロイアンドリサーチ

棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。

用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。硬度175B溶接方法手溶接AC/DC適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)350棒径(Φmm)2.0伸び(%)35電流範囲(A)40-80材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
注意
※マグナ393使用手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01185354EM393C201パック(120本)2.03502
96,444
88,900
97,790(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185363EM393C101パック(100本)2.03501
50,760
46,900
51,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185372EM393C051パック(50本)2.03500.5
27,918
27,900
30,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185388EM393C021パック(25本)2.03500.25
15,228
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする