クラッシャー用アーク溶接棒マグナ 400 CR
クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒
用途クラッシャー用肉盛アーク溶接棒
棒径(Φmm)4.0
棒長(mm)350
電流範囲(A)130-150
適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度HRC58-60
溶接方法手溶接AC/DC
材質規格C,Mn,Fe,Cr
注意
※マグナ400使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
クラッシャー用に開発された、耐衝撃、耐摩耗用クロームカーバイド系アーク溶接棒