マグナアロイアンドリサーチ
一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401
ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
用途
軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
120-160
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼
硬度
HRC57-61
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
C,Si,Mn,Fe
注意
※マグナ401使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185476
EM401B40
1パック(80本)
4
¥
71,280
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
01185485
EM401B20
1パック(40本)
2
¥
37,620
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
01185494
EM401B10
1パック(20本)
1
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185503
EM401B05
1パック(10本)
0.5
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください