一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401

一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 - マグナアロイアンドリサーチ一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 - マグナアロイアンドリサーチ
(1件のレビュー)

ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒

用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90-130適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
注意
※マグナ401使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01185512EM401C401パック(120本)4
75,168
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185528EM401C201パック(60本)2
39,672
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185537EM401C101パック(30本)1
20,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01185546EM401C051パック(15本)0.5
11,484
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 鋼の肉盛り

溶接棒が長く太いので、肉盛りの難易度は高いですが、今の所これが一番と考えます。
3φ×300㎜ならば最高ですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする