高耐衝撃用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 402
マンガン鋼用に開発された高耐衝撃用硬化肉盛アーク溶接棒です。
用途HRC10-50の高耐衝撃用硬化肉盛棒、ほとんどの鋼材種に接合可能、強度は溶接直後85kg
棒径(Φmm)4.0
棒長(mm)350
電流範囲(A)130-190
適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度187-473B
伸び(%)47
溶接方法手溶接AC/DC
材質規格マンガン鋼系C,Mn,Fe,Cr
注意
※マグナ402使用手順書及びレール用硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。