マグナアロイアンドリサーチ
高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403
高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
用途
スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
100-120
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度
HRC55-60(粒子)HRA93 )
溶接方法
手溶接AC/DC
材質規格
クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
注意
※マグナ403使用手順書及び硬化肉盛手順書をお読みいただいてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01185634
EM403C40
1パック(76本)
4
¥
138,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185643
EM403C20
1パック(38本)
2
¥
72,960
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01185652
EM403C10
1パック(19本)
1
¥
38,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01185668
EM403C05
1パック(10本)
0.5
¥
21,120
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください