耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250G

耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250G - マグナアロイアンドリサーチ

耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42

用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC38-42容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1061-1148材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe内容量1缶
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186867DELTA 2350
20,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする