マグナアロイアンドリサーチ
耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250G
耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51
用途
溶融着肉盛り
適合
鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄
硬度
HRC51
容器仕様
ポリ容器
形態
粉体
溶接方法
酸素アセチレンガス
溶融温度(℃)
1151-1277
材質規格
C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
内容量
1缶
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01186876
DELTA 2450
¥
32,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください