曜日別特売

工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G

工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G - マグナアロイアンドリサーチ

工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70

用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC70容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe内容量1缶
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186903DELTA 2700
24,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする