タングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G

タングステン.カーバイド粉体DELTA 2701 250G - マグナアロイアンドリサーチ

タングステン.カーバイド粉体

用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度タングステン.カーバイド粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,W,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe内容量1缶(250g)
注意
※デルタプロセツ使用手順書をお読み頂いてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01186912DELTA 2701
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする