フォーシーズン
フェリスホイール
仕様
フローラルフォームサイズ1/8
直径(Φmm)
300(器部分85)
高さ(mm)
400(器部分70)
タイプ
ライナー付き
奥行(mm)
130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01165763
WF-910B
¥
5,040
取扱い終了
01165772
WF-910W
¥
5,040
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください