ウォールハンギングバスケット
フェンスや壁面に掛けて、空間を華やかに演出できる壁掛けタイプのハンギングバスケットです。便利なSフックが2個付属しています。通気性・排水性が良いヤシマット付きで、植物を健康に育てられます。本体はサビに強いポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)仕上げです。
- 用途
- フェンス、外壁、ラティス、ブロック塀などへの壁掛け式の植栽、立体的なフラワーディスプレイ、ガーデニングに。
- 付属品
- Sフック2個
- 材質
- スチール・ヤシ繊維
- 色
- チャコールグレー
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1個
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。
プランター・鉢 の新着商品
カテゴリ


































