曜日別特売

ハンギングバスケット

ハンギングバスケット - タカショーハンギングバスケット - タカショーハンギングバスケット - タカショーハンギングバスケット - タカショーハンギングバスケット - タカショーハンギングバスケット - タカショーハンギングバスケット - タカショーハンギングバスケット - タカショー

植物を高い位置から立体的に飾ることができる、鎖付フック付きのハンギングバスケットです。通気性・排水性に優れたナチュラルなヤシマットが付属しており、植物の根張りを優しくサポートします。スチール部分にはポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)が施されており、サビに強く長持ちします。

用途
植物・花の空中ディスプレイ、吊り下げ式の植栽、お庭やベランダ、軒下などのデッドスペースを活かしたガーデニングに。
付属品
鎖付フック1個
材質
スチール・ヤシ繊維
色
チャコールグレー
塗装
粉体塗装
内容量
1個
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
耐荷重(kg)
高さ(cm)
内寸(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714418NPM-H7M30556.52930
¥880
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
返品不可
82714488NPM-H7L358623435
¥1,000
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
82714497NPM-H7S252492425
¥750
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする