フォーシーズン
ホワイトウィローバスケット
タイプ
ライナー付き
内容量
1個
注意
※染色またはペイントを使用している商品(水濡れ、摩擦による色落ちの可能性があります)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
総高さ(mm)
短径×長径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01165973
YL-200
3号ポリポット×2
90
190
125×220
¥
840
取扱い終了
01165982
YL-300
3.5号ポリポット×2
110
230
160×270
¥
945
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください