PHメータ
測定値が見やすいLCD表示器を採用。
AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。
酸化還元電位(ORP)測定も可能。
mVシフト機能付き。
低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV
測定範囲(pH)pH0~14
分解能(pH)0.01、(mV)1mV
付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書
質量(kg)約0.65
電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本
測定方式ガラス電極法
表示デジタル/PH、MV切換
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221
校正手動(任意点)
繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit
消費電力(VA)約3
測定範囲(mV)0~±1,999
型式承認番号第SS985号
内容量1台
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07