レッドレンザーH7.2

レッドレンザーH7.2 LED LENSER
(2件のレビュー)

新世代のヘッドランプは人間工学に基づいてデザインされ、それぞれ違うヒトの頭の形にフィットします。その装着感は安心感を与えるのに十分なほどフィットしつつ、ソフトタッチのパッドやヘッドバンドは快適感を与えます。
バッテリーボックス上のダイヤルを回すと点灯時の明るさや、点滅時の点滅スピードを調整することができます。またアドバンスフォーカス機能で照射角度を調節することもできます。
ヘッドバンドにはカラビナフックがついているので、持ち運びに便利です。

電球の種類LED 仕様アドバンスフォーカス搭載【ヘッド部をツイスト】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載、無段階ディマー、無段階点滅パルス調節機能、ローバッテリーメッセージシステム、スイッチロック機能 質量(g)約165 全光束(Lm)250 光源パワーチップ型LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×4本 照射モードエコノミーモード点灯、パワーモード点灯、ブリンク点滅、無段階ディマー、ブーストモード点灯、点滅速度調整、スイッチロック機能、ローバッテリーメッセージシステム 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)250 照射距離(m)160(最長) 点灯時間約60時間(minモード時) 最大点灯時間約60時間(minモード時) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19791634 7297
7,700
 
 
取扱い終了
01216705 OPT-7297
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19791634 7297 61696943 502193 502193 電池式LEDヘッドライト H5 Core LED LENSER 61696943 電池式LEDヘッドライト H5 Core LED LENSER 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19791634
2016-04-23
用途:
機械の保全に使います。
サービス業

以前も使っていましたが、この充電typeを使いたかったのですが¥の関係であきらめました。焦点&調光機能・十分では

2人が参考にしています
対象商品:
01216705
2015-04-06
用途:
建設工事に使用

ヘルメットに装着使用時の問題点
本体と電池BOXのケーブルが短い
電池BOXが後頭部中心からズレる
中心にする為にケーブルを最大限まで引っ張るので、接続に支障が出そうな感じがある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする