レッドレンザーT7M

レッドレンザーT7M LED LENSER
(1件のレビュー)

警備・警護を業務とする人々のためにデザインされた、特別なタクティカルランプです。
特殊な任務遂行のために、自衛として使用できるようガラスクラッシャーをテール部に装備し、SOS点滅で非常を知らせる機能を搭載しています。また暴徒の動きを制するために開発されたストロボ点滅機能も搭載されています。
これらの点滅機能を使用しない場合は、起動しないように設定することも出来ます。さらに光量を一定に保ち、短い点灯時間で使用することも可能です。
このT7Mは明るさだけでなく、タクティカルな機能で特殊な任務にも頼りになるフラッシュライトです。

使用電池アルカリ単4電池×4本 電球の種類LED 仕様アドバンスフォーカス搭載、スピードフォーカス【ヘッド部を前後にスライド】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載 付属品ポーチ、ストラップ 寸法(mm)Φ37×131 質量(g)約180 全光束(Lm)400 光源パワーチップ型LED×1 照射距離(m)280(最長) 点灯時間約35時間(minモード時) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19791932 9807-M
9,900
 
 
取扱い終了
01216872 OPT-9807M
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19791932 9807-M 61696873 502180 502180 電池式LEDライト P7 Core LED LENSER 61696873 電池式LEDライト P7 Core LED LENSER 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19791932
2021-01-04
用途:
各種メンテナンス、停電時
株式会社タカエンジニエリング 様

レンズが素晴らしい。配光にムラが無く見やすいです。
質感が良く耐久性がありそうです。ドイツ製7年保証の製品は凄いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする