FRPグレーチング FG20K

FRPグレーチング FG20K 中部コーポレーション

種類みぞぶた 材質FRP 長さ(mm)1983 寸法(mm)1983×1413×22 タイプ一般タイプ 質量(kg/m2)18 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品は車上渡しとなります。
※枚数により重量物になる場合、フォークリフトや人員のご準備をお願いいたします。
※荷下ろしが万が一不可の場合は別途料金を申し受ける場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※ご注文枚数によってチャーター代が別途発生いたします。
※お届け時間の指定はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01247103 FG20K クリア
141,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01247112 FG20K ライトグレー
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする