床断熱クリップ

床断熱クリップ - カナイ床断熱クリップ - カナイ床断熱クリップ - カナイ床断熱クリップ - カナイ
(1件のレビュー)

床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。
一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。
根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。

用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。材質JIS G 4305 SUS430種別断熱材30mm用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4内容量1箱(600個)
注意
※断熱材の厚さは30mmに対応します。
※Wタイプ(DWC)は根太45mm幅内周用です。その他の外周等はSタイプ(DSC)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280712DSCS
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
01280728DWCW
34,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280712
2021-04-20
用途: 自宅リフォームで和室6畳をフローリングへ
GREENHARMONYサービス業

作業は大変簡単で、45ミリ厚の根太にこれを置いて、30ミリ厚のスタイロフォームを適当な寸法に切った上でおいていくもの。厚さも薄くて、切断寸法で考慮する必要はありません。ただ1箱が600個入りで、6畳一間の作業で使用した数は、200個弱。残りは余りました。200個、300個入りがあると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする