大引受金物(F-105)

大引受金物(F-105) - カナイ大引受金物(F-105) - カナイ

土台と大引を固定するための金物です。
根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。

用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC仕様105角用付属品YD-R60×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3内容量1個
注意
※ラッパスクリュー(YD-R60)を8本打ちして本止めしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280798F-105
770
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする