曜日別特売

笠型アンカーボルト M16

笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ笠型アンカーボルト M16 - カナイ

ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。
先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。
土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。

用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M16ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2同等認定D26A03-01内容量1個
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは360mm以上を確保してください。
※ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を一階柱の柱脚部に取り付ける際は、アンカーボルトを基礎より直接取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280956AKS650500
748
629
692(税込)
3日以内出荷
01280965AKS660600
820
739
813(税込)
3日以内出荷
01280974AKS670700
870
738
812(税込)
3日以内出荷
01280983AKS690900
1,200
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする