曜日別特売
AKS650 笠型アンカーボルト M16 カナイ 01280956

 

AKS650 笠型アンカーボルト M16 カナイ 01280956
AKS650 笠型アンカーボルト M16 カナイ 01280956
AKS650 笠型アンカーボルト M16 カナイ 01280956

笠型アンカーボルト M16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さL(mm)500
内容量1個注文コード01280956品番AKS650
参考基準価格(税別)¥748販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。
先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。
土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。

用途
基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。
長さL(mm)
500
付属品
M16ナット×1個
材質
JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理
JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
同等認定
D26A03-01
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは360mm以上を確保してください。
※ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を一階柱の柱脚部に取り付ける際は、アンカーボルトを基礎より直接取り付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする