曜日別特売

ニートプレート

ニートプレート - カナイニートプレート - カナイニートプレート - カナイ

仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。
中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。
プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。

用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。N値1.1以下材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27使用接合具皿ビス付属品YA-S45×8本種別標準仕様板厚(mm)2.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9内容量1個
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※使用枚数は1か所あたり1枚が標準です。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短期基準接合耐力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281683S-NP5.9
140
139
153(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする