カナイ
ウォールコーナー(2×4用)
2×4工法に対応した金物です。
15kNの引き寄せ金物として使用できます。
横架躯体の内部に収められる金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
付属品
YS-N75×7本、YS-N150×4本
表面処理
Z27
板厚(mm)
3.2
使用接合具
鍋ビス・先割れ
耐力試験
短期許容耐力/17.1kN
建材試験センター
第12A3143号
内容量
1個
注意
※ビスは必ず専用の物を使用し、必要以上に締め付けないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けると所定の耐力が発揮されません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01281726
-
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください