BXカネシン
たる木クランプ・Ⅱ
本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途
たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質
ZAM(MSM-CC-DZC90)
付属品
太めくぎ ZN40×5本
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01
表面処理
溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
内容量
1個
注意
※必ず付属の太めくぎで接合してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01282453
38×150
¥
105
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
01282462
38×180
¥
105
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
01282478
38×210
¥
120
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
01282487
40×210
¥
120
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください