曜日別特売

ツーバイ・ビッグコーナー13

ツーバイ・ビッグコーナー13 - BXカネシンツーバイ・ビッグコーナー13 - BXカネシンツーバイ・ビッグコーナー13 - BXカネシン
(2件のレビュー)

(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。
取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。
壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。

用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板建材試験センター第08A2303号内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※たて枠間隔が狭い箇所で、たて枠側のビスが打ちづらい場合があります。その場合は予めたて枠側に金物を取付けておくことをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282505TBIG13
965
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282505
2020-09-25
用途: 角パイプの組み立て

L字に曲げた板金より強く満足していますが、
リブの部分の潰しが荒く、怪我をしました。

対象商品 : 01282505
2019-05-10
用途: 木造家屋の耐震リフォーム
建設業・工事業

コンパクトで良いがネジが多いのと混み合っているので、何かの原因でビスのねじ込みができないときにはどうしようもない。もっと値段が安くあってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする