曜日別特売

ツーバイリブ

ツーバイリブ - BXカネシンツーバイリブ - BXカネシンツーバイリブ - BXカネシン

ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。
取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。
壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。

用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/6.18kN内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※たて枠間隔が狭い箇所で、たて枠側のビスが打ちづらい場合があります。その場合は予めたて枠側に金物を取付けておくことをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282557TBL
230
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする