曜日別特売

後施工金物3 (梁受用)

後施工金物3 (梁受用) - BXカネシン後施工金物3 (梁受用) - BXカネシン後施工金物3 (梁受用) - BXカネシン後施工金物3 (梁受用) - BXカネシン後施工金物3 (梁受用) - BXカネシン
(1件のレビュー)

既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。
ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。
外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。

用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)N値3.1建材試験センター第03A3401号、第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8内容量1個
注意
※必ず付属品で接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※座掘深さ等加工寸法には注意して施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01283153梁受・105用
4,665
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01283162梁受・120用
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01283153
2021-03-19
用途: 梁補強工事
株式会社リブライフただし建設業・工事業

扱いやすく施工性が優れている。
仕口と比較した強度があればわかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする