根ぐされ防止剤

根ぐされ防止剤 プロトリーフ
(2件のレビュー)

用途球根・多肉植物・水耕栽培などに。保肥力・通気性の改善に。 適合作物球根、多肉植物、水耕栽培 寸法(縦×横×高さ)(mm)22×16×3 原材料ゼオライト、クリノプチロル沸石 内容量1袋(600g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01292838 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01292838
2020-12-07
用途:
ユーカリの植え替え
卸売・小売業

ユーカリの植え替えに根腐れ防止に購入しました。
まだ、効果があるかわかりませんが枯れてきて無いのでこれからの成長に期待してます。

対象商品:
01292838
2020-03-25
用途:
植物の用土、化粧砂
サービス業

ホームセンターで購入している商品と同じかと思い購入したが、粒の大きさがずいぶん大きく、化粧砂には使えなかった。パッケージは同じにみえるが、なぜ・・・???

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず大変申し訳ございません。
本商品は明確に粒度の指定はなく、約1cm以下のゼオライトを使用しております。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする