プロトリーフ プロトリーフの 肥料・農薬・除草剤・種 プロトリーフの 肥料・液肥・培養土 プロトリーフの 肥料 果樹・花木の肥料 果樹・花木の肥料 注文コード (1件のレビュー) すぐに溶け出す無機態のN・P・Kと、ゆっくり分解するたんぱく質配合で早く・長く効きます。実を甘くし、花をきれいに咲かせ、葉の色つやを良くします。 適合作物果樹、花木 名称有機入りペレット333 寸法(縦×横×高さ)(mm)32×19×9 原材料油かす、米ぬか、バットグアノ、カニ殻粉末、エビ殻粉末、活性炭 等 登録保証番号無し※指定配合肥料のため保証番号は不要となりました 内容量1袋(2kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01293303 - ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・液肥・培養土 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 菌根菌 プラス1シリーズ 自然応用科学 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ テカミンマックス 味の素ヘルシーサプライ 税込¥3,078~ ¥2,798~ LEAFENERGY リーフエナジー 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ アルムグリーン アルム農材 税込¥2,308~ ¥2,098~ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS 吉田水産 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ インバイド 国華園 税込¥428~ ¥389~ グルホシネート TOMSON(トムソン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (3) セルエナジー 清和肥料工業 税込¥7,588~ ¥6,898~ CR10 住商アグリビジネス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ アラガーデンファーム即溶 清和肥料工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターZ 吉田水産 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 五色玉砂利 30mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS 吉田水産 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 粒状 醗酵鶏ふん 大宮グリーンサービス 税込¥438 ¥398 バスケットへ ユートリシャN コルテバ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ アグリフル 味の素ヘルシーサプライ 税込¥3,078~ ¥2,798~ バイオマスマイナスイオンペレット200g 梶原産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 滋賀県産 甲賀砂利 2分 20kg タカショー 税込¥2,418~ ¥2,198~ 五色玉砂利 20mm 15kg タカショー 税込¥2,528~ ¥2,298~ ファーティグレインフォリアー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,838~ ¥4,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種肥料・液肥・培養土肥料汎用肥料 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 01293303 2021-02-01 用途: いちじくの肥料 その他業種 お礼肥 追肥に使用。みなりもよく、美味な果実になりました。小粒て使いやすいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「肥料」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物用 ラン用 汎用肥料 バラ用 サボテン用 野菜・果樹用 芝生用 その他草花・鉢花用肥料 種まき・球根用 その他植物用 シェアする マイページ 最近見た商品