マラソン乳剤(家庭園芸用キングマラソン乳剤)

マラソン乳剤(家庭園芸用キングマラソン乳剤) キング園芸

野菜から草花まで幅広い植物に安心して使える殺虫剤です。アオムシやアブラムシを駆除します。

成分マラソン 容量(mL)100 質量(g)134 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×122×45 農林水産省登録第(号)19602 毒劇区分普通物 剤形乳剤 内容量1本(100mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01297013 -
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01297013 - 88379961 - - マラソン乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379961 マラソン乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 1本(100mL) 539 税込593 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする