曜日別特売

ナメクジ退治 半なま

ナメクジ退治 半なま - キング園芸
(3件のレビュー)

誘引成分「ビール酵母」を配合した半なまタイプの殺虫剤です。置くだけでナメクジやカタツムリが好んで食べるので簡単に退治できます。ハウスタイプですので、雨や散水などの影響をすので、雨や散水などの影響を受けにくく効果が長続きします。

質量(g)70備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×167×32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2.5g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01297135-
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01297135
2021-11-27
用途: いちごの栽培時
農・林・水産業

ハウス内の湿気が原因かナメクジが発生し、いちごの実を這ったあとがあり、ひどい時には食べられる被害が出ます。この商品を小分けにして適当な間隔で設置しておくと、ナメクジの被害が減ります。
配置も簡単なので毎年購入してます。

対象商品 : 01297135
2020-06-14
用途: プランターでの家庭園芸
サービス業

ブランド品と比べてかなり割安だが効果は変わらずコストパフォーマンスが高い。

対象商品 : 01297135
2019-04-10
用途: プランターのナメクジ退治
サービス業

設置翌朝に数匹プランター周りで死んでいました。長期効果があるかはこれから様子を見ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする