2×4用オメガコーナー

2×4用オメガコーナー - タナカ

ホールダウン金物10kN相当の短期許容耐力13.38kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

使用方法
(1)金物本体を(たて枠)の刻印のあるほうをたて枠側にして取付け位置に合わせます。
(2)専用角ビットビスTBA-150を下枠側に6本、専用角ビットビスTBA-65Dをたて枠側に6本取り付けてください。
※専用角ビットビスTBA-150及びTBA65-Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
用途2×4工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用SGH400付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-150)×6本厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT082表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)内容量1個
注意
※2×4用オメガコーナー及びビスは、指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※引き寄せ機能はありません。
※下側のビスが長いため、斜めに施工すると横架材側からビス先端が突き出る恐れがありますので、ビスは垂直に施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01375858AA1587
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする