曜日別特売

2×4用シナーコーナー<S65>

2×4用シナーコーナー<S65> - タナカ2×4用シナーコーナー<S65> - タナカ2×4用シナーコーナー<S65> - タナカ

Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN
N値1.1以下

使用方法
(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。
(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。
(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26237067AA15771箱(50個)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01375867AA15771個
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01375867AA157726237067AA1577AA1577 2×4用シナーコーナー<S65> タナカ 262370672×4用シナーコーナー<S65>タナカ1箱(50個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする