HDジョイント 25KN用

HDジョイント  25KN用 - タナカHDジョイント  25KN用 - タナカHDジョイント  25KN用 - タナカ
(1件のレビュー)

1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応)
外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

使用方法
(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。
(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。
(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。
※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
用途菅柱の連結等に使用します。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×610規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ~り)RoHS指令(10物質対応)対応N値5.4以下耐力試験短期許容引張耐力28.8kN内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※引き寄せ機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376052AF5610
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376052
2014-10-10
用途: 住宅木構造補強
建設業・工事業

全然問題ないです。当然ですよねメーカー品ですものね。近所の金物屋で買うより当然安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする