曜日別特売

ステンレスインナープレート

ステンレスインナープレート - タナカステンレスインナープレート - タナカステンレスインナープレート - タナカ
(1件のレビュー)

従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。
板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。
ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

使用方法
(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。
(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。
※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本厚さ(mm)0.8寸法(mm)70×50×18規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下内容量1個
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※国産広葉樹材、又は輸入材及び集成材の中で気乾比重が重く硬い木材へ金物の取り付けをする際、ビスの下穴加工が必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01376488AA2007
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376488
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする