タナカ
たる木バンド
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
使用方法
(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。
(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。
※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。
規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(ST-12)同等認定
用途
タル木と桁の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
太め釘(ZN-40)×5本
厚さ(mm)
0.6
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01376908
AA5018
38×180
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01376917
AA5115
45×150
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01376926
AA5128
45×280
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください